ステレオオプチカル
ステレオフライテスト 1SO 01100
仕様
偏光メガネ付き、一式
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
305×202×1
質量(g)
300
内容
ハエ/3000″(最大視差:羽根先端 3552″)、サークル/800~40″、動物/400~100″
アズワン品番
8-7153-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00049SO0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112182
-
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください