曜日別特売

色覚検査器 パネル D-15

色覚検査器 パネル D-15 - RENAULT(ルノー)
仕様(明度/彩度)赤5/5(マンセル)材質ケース/木製、色票/PS(ポリスチレン)寸法(mm)365×50×30質量(g)350アズワン品番8-7155-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049L00001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41112198パネルD-15
92,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする