アズワン
オシャレ仮枠(試験枠)
視力測定の検眼レンズを3枚装着できます。鼻パッドは上下にスライドします。ツルの長さ調節ができます。
質量(g)
14
調節範囲(mm)
(ツル長さ)160~170
折りたたみ寸法(mm)
(幅)140×(奥行)30×(高さ)35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00177000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112268
711-52
グリーン
8-6923-01
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
41112277
711-54
グリーン
8-6923-02
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
41112286
711-56
グリーン
8-6923-03
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
41112295
711-58
ブルー
8-6923-04
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
41112304
711-60
ブルー
8-6923-05
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
41112313
711-62
ブルー
8-6923-06
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
41112322
711-64
ブルー
8-6923-07
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
41112338
711-66
グレー
8-6923-08
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
41112347
711-68
グレー
8-6923-09
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
41112356
711-70
グレー
8-6923-10
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください