ナビス(アズワン)
回診車 750×450×825mm
キャスター
Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)
10
耐荷重
5kg/棚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×825
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
75
有効高さ(mm)
(棚)450
アズワン品番
8-8655-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112724
KFK-2
¥
36,000
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000