ナビス(アズワン)
折り上げ卓子
天板と棚板は転落防止用の折り上げ加工を施しています。処置用としても、器具運搬用としても使用可能で用途を選びません。
キャスター
Φ50mmゴム製(ストッパー無し)
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(mm)
(天板立上り)25
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
棚板耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112733
2段大
2段大
600×450×825
450
10
0-1590-01
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41112742
2段小
2段小
450×300×825
450
5
0-1590-02
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
41112758
3段大
3段大
600×450×825
270
10
0-1590-03
¥
31,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
41112767
3段小
3段小
450×300×825
270
5
0-1590-04
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください