ナビス(アズワン)
器械卓子(枠付き)
転落防止用の枠が付いており、小物類の運搬にも便利です。
キャスター
Φ50mmゴム製(ストッパー無し)
材質
本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(mm)
(天板立上り)30
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
棚板耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112794
2段3方A
2段3方A
450×300×825
450
5
0-1582-01
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
41112803
2段3方B
2段3方B
600×450×825
450
10
0-1582-02
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
41112812
3段3方A
3段3方A
450×300×825
270
5
0-1582-03
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
41112828
3段3方B
3段3方B
600×450×825
270
10
0-1582-04
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください