曜日別特売

袖付器械卓子 縁なし 600×450×800mm

袖付器械卓子 縁なし 600×450×800mm - ナビス(アズワン)
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)寸法(mm)(袖テーブル)300×450質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800棚間隔(mm)450パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50棚板耐荷重(kg)10アズワン品番0-1581-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41112837縁なし
28,200
27,918
30,710(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする