曜日別特売

マテリアルワゴン

マテリアルワゴン - ナビス(アズワン)マテリアルワゴン - ナビス(アズワン)

アズワン品番:0-901-01、0-901-02は診察室・手術室などで活躍するゴールド器械卓子。
アズワン品番:0-901-12、0-901-13、0-901-14は診察室・手術室・器具運搬・薬品運送に。天板と中棚には転落防止用の落とし込みが施されています。

材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)50棚板耐荷重(kg)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
キャスター
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25483913500R1台Φ50mm(ストッパー無し)レギュラー8600×400×800530
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25483929500ワイド1台Φ50mm(ストッパー無し)ワイド9700×500×800530
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41112846550ミニ1個Φ50mm(ストッパーなし)ミニ5400×300×800550
28,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
41112855500R1個Φ50mm(ストッパーなし)ワイド9700×500×800550
32,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする