曜日別特売

パイプ型器械卓子(強化型) 600×450×692mm

パイプ型器械卓子(強化型) 600×450×692mm - ナビス(アズワン)
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)仕様強化型材質ステンレス(SUS304)質量(kg)9.7耐荷重70kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×692棚間隔(mm)460(静振ゴム付き)パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-1650-01手すり高さ(mm)780内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41112864PCST-SK
55,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする