曜日別特売

器械卓子(処置台)

器械卓子(処置台) - ナビス(アズワン)器械卓子(処置台) - ナビス(アズワン)
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)サイズ(幅)450×(奥行)300×(高さ)750mm(手摺りは除く)耐荷重20kg/棚棚間隔(mm)455パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41112873C-1B4.90-5950-01
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
41112882C-1B4.60-5950-02
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする