ナビス(アズワン)
サイドネットワゴン
サイドネットが付属していますのでオプション品を各種取り付け可能です。
付属品
樹脂コーティングネット
材質
本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×855
棚間隔(mm)
450
パイプ径(Φmm)
25
棚板耐荷重(kg)
10
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112934
Aタイプ
Φ50mmゴム製(ストッパー無し)
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41112943
Bタイプ
Φ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
¥
47,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000