アズワン
トーマスチューブホルダー
食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
仕様
ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可)
材質
ポリオキシメチレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00175000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41113047
WST-1(成人用)
0-7640-01
¥
9,200
¥
9,190
¥
10,109
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41113056
WST-3(小児用)
0-7640-02
¥
9,280
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
63日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000