新鋭工業
スタイレット(気管チューブ挿入用)
仕様
オートクレーブ可
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00012000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
有効長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41113153
大
Φ3×450
340
0-3201-31
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
41113162
小
Φ2×300
190
0-3201-32
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください