呼吸訓練器 アカペラ

呼吸訓練器 アカペラ - スミスメディカル呼吸訓練器 アカペラ - スミスメディカル呼吸訓練器 アカペラ - スミスメディカル

PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。

サイズ59×170×63mm質量(g)約88医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
適応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41113178グリーンハイフロー0-6138-1115L/min又は3秒以上の呼気フローが維持できる患者用
8,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
41113187ブルーローフロー0-6138-12呼気フローが3秒間15L/min以下
8,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

呼吸器・アレルギー科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする