住友ベークライト
SEチューブ
軽量で耐圧性・弾力性に優れています。透明ですので、吸引物を確認できます。適当な長さにカットして使用してください。
仕様
オートクレーブ可(ハードタイプ/132℃、ソフトタイプ/121℃)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
30
内径×外径(Φmm)
7×11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41113406
MT-41110
ソフト
8-2962-01
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
41113415
MT-91010
ハード
8-2962-02
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください