ファースト
篠原式吸引管 中管付きセット
仕様
中管付きセット
セット内容
オリーブ×1個、シリコン管×2個、中管×1個
材質
オリーブ/ガラス、管/シリコン、丸型凹アダプター/真鍮
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X0137008810
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41113546
51-610-01
(オリーブ)約Φ12.0×57
8-5508-01
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41113555
51-610-10
(オリーブ)約Φ14.5×60
8-5508-02
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41113564
51-610-20
(オリーブ)約Φ16.0×65
8-5508-03
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
41113573
51-610-30
(オリーブ)約Φ17.5×70
8-5508-04
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000