ファースト
篠原式吸引管 中管無しセット
仕様
中管無しセット
セット内容
オリーブ×1個、シリコン管×1個、丸型凹アダプター×1個
材質
オリーブ/ガラス、管/シリコン、丸型凹アダプター/真鍮
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X0137008810
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41113582
51-611-01
(オリーブ)約Φ12.0×57
8-5509-01
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
41113598
51-611-10
(オリーブ)約Φ14.5×60
8-5509-02
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
41113607
51-611-20
(オリーブ)約Φ16.0×65
8-5509-03
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
41113616
51-611-30
(オリーブ)約Φ17.5×70
8-5509-04
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000