曜日別特売

救急バッグ 300×235×500

救急バッグ 300×235×500 - エリートバッグ社救急バッグ 300×235×500 - エリートバッグ社
付属品透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個材質ポリアミド質量(kg)3.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×235×500アズワン品番8-2249-21最大使用質量(kg)約25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41114045EB02.006 EMERAIR'S
36,000
34,200
37,620(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする