救急3WAY収納バッグ 470×240×280

救急3WAY収納バッグ 470×240×280 - エリートバッグ社救急3WAY収納バッグ 470×240×280 - エリートバッグ社救急3WAY収納バッグ 470×240×280 - エリートバッグ社
仕様反射テープ付き付属品透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個、ショルダーストラップ×1本、ペーパーバインダー×1個材質ポリアミド質量(kg)2.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×240×280アズワン品番8-2250-11最大使用質量(kg)約12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41114054EB02.008 EXTREME'S
32,000
30,400
33,440(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする