アズワン
サムスプリント[副木] SAM1191 ラージ
材質
アルミニウム合金(ウレタンフォーム貼)
寸法(mm)
約140×914×5
質量(g)
165
規格
ラージ
アズワン品番
0-6047-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00138000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41114106
SAM1191
¥
6,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください