携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセット

携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセット - アズワン
(2件のレビュー)
セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41114133スポーツ酸素DXセット
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41114133
2023-12-26
用途: 難病を患っています。家庭用酸素吸入器では酸素濃度が濃いすぎる為、少しの呼吸困難なら…と、主治医からの指示で購入しました。とても使いやすいですし、少しの間だけ少しずつの使用したい私にはピッタリでした。購入して大変助かっています。
建設業・工事業

難病を患っています。家庭用酸素吸入器では酸素濃度が濃いすぎる為、少しの呼吸困難なら…と、主治医からの指示で購入しました。とても使いやすいですし、少しの間だけ少しずつの使用したい私にはピッタリでした。購入して大変助かっています。

対象商品 : 41114133
2021-04-04
用途: おじいちゃんの緊急時の対応。
イシダ建設業・工事業

とっても使いやすい感じです。ゲージも付いていますので、管理が易しい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする