ラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメディックプラス)

ラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメディックプラス) - フォーカルコーポレーションラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメディックプラス) - フォーカルコーポレーションラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメディックプラス) - フォーカルコーポレーションラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメディックプラス) - フォーカルコーポレーション
材質ベルト/ポリエステル、バックル/ABS樹脂仕様ラテックスフリーベルト幅(mm)25ベルト長さ(mm)500ベルト厚(mm)2オートクレーブの可否不可内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41115007CL200ミントグリーン
1,580
1,579
1,737(税込)
翌々日出荷
41115016CL200オレンジ
1,580
1,579
1,737(税込)
翌々日出荷
41115025CL200パープル
1,580
1,579
1,737(税込)
翌々日出荷
41114982CL200ライトブルー
1,580
1,569
1,726(税込)
翌々日出荷
41114998CL200ピンク
1,580
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41114998CL20073585943CL-200CL200 フォーメディックプラス・ラテックスフリーワンタッチ駆血帯 フォーカルコーポレーション 73585943フォーメディックプラス・ラテックスフリーワンタッチ駆血帯フォーカルコーポレーション1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする