プロシェアカラフルターニケット(ラテックスフリー) 巻きタイプ ブルー

プロシェアカラフルターニケット(ラテックスフリー) 巻きタイプ ブルー - ナビス(アズワン)プロシェアカラフルターニケット(ラテックスフリー) 巻きタイプ ブルー - ナビス(アズワン)
ブルー寸法(幅Wmm×長さLm)25×11.25(ミシン目あり)材質TPE(熱可塑性エラストマー)仕様ラテックスフリー、アルコール消毒可、EOG滅菌可アズワン品番7-1192-01内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41115086巻きタイプB
990
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする