ケンツメディコ
上肢台 ARD-002
材質
フレーム/アルミニウム、枕部/合皮・ウレタンスポンジ・木
寸法(mm)
(台部)160×70×55
サイズ
本体/250×70×220mm
質量(g)
480
アズワン品番
0-9632-01
取付可能幅(mm)
丸パイプ/~40、角パイプ/~50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41115962
ARD-002
¥
10,000
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください