ユーメド貿易
上肢台(ラージタイプ) 約290×100×230
材質
クランプ・ステー/アルミニウム、枕/合皮・木
寸法(mm)
(台部)180×90×60
質量(g)
540
本体寸法(mm)
約290×100×230
アズワン品番
8-6490-01
取付可能幅(mm)
丸パイプ/~40、角パイプ/~50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41116233
SM-220-A
¥
10,000
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください