曜日別特売

OSピペット

OSピペット - アズワンOSピペット - アズワンOSピペット - アズワン

赤沈検査を容易に行えます。
血液を”0”の位置まで簡単に吸い上げます。
ディスポーザブルですので感染のリスクが少なく安全です。
ストッパータイプは別売のスプリング・アダプターと組み合わせて使用します。
ピストンタイプはピペット内部にあるストッパーに付いているひもを引いて吸い上げます。

材質PS(ポリスチレン)全長(mm)3001目盛1mm穴径内径/Φ2.55mm、外径/Φ6.0mm医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41117107ストッパータイプ0-1853-01医療機器届出番号:20B3X00010000002
6,200
6,190
6,809(税込)
翌々日出荷
41117116ピストンタイプ0-1853-02医療機器届出番号:20B3X00010000013
6,200
6,190
6,809(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

OSピペット ストッパータイプ 100本(0-1853-01)
ディスポーザブル赤沈管 S 100本入(0-9179-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする