HOYA
バイトブロック OF-Z5
(1件のレビュー)
仕様
オートクレーブ可・EOG滅菌可
材質
PPSU(ポリフェニルサルホン)
寸法(mm)
(インサート)16.6
全長(mm)
50
アズワン品番
8-4645-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00253800024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41117378
OF-Z5
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください