アズワン
ゲルウォーマー GW-250
適合
(ゲル容器)~Φ53mm
質量(g)
310
電源
AC100V 50/60Hz
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ73×150
消費電力
19VA
安全装置
加熱防止サーモスタット
アズワン品番
8-4842-01
加温能力
39±2℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41117387
GW-250
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください