エックスマット

エックスマット - アズワンエックスマット - アズワンエックスマット - アズワンエックスマット - アズワン

レントゲン検査や撮影専用で、ファスナーは使用していません。写り込みを抑えた素材で、耐薬品性・クッション性に優れています。

材質マット/硬質PU(ポリウレタン)フォーム、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚加工)質量(kg)約2難燃性JIS-1091合格品内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41117405TB-894 W600 Oオレンジ600×1900×308-5524-01
32,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41117414TB-894 W600 LBライトブルー600×1900×308-5524-02
32,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41117423TB-894 W600 Yイエロー600×1900×308-5524-03
32,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41117432TB-894 W700 Oオレンジ700×1900×308-5525-01
32,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41117448TB-894 W700 LBライトブルー700×1900×308-5525-02
32,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41117457TB-894 W700 Yイエロー700×1900×308-5525-03
32,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする