曜日別特売

頸椎牽引用装具

頸椎牽引用装具 - アズワン頸椎牽引用装具 - アズワン頸椎牽引用装具 - アズワン頸椎牽引用装具 - アズワン
(2件のレビュー)

脊椎を正しく矯正するためのもので、鞭打ち症・頚部障害に、また一般的な肩凝り・四十肩・五十肩の牽引装具として使用できます。

材質牛革、内側/フェルト張り内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41117922マジック止メ(Aタイプ)0-617-11
11,800
11,682
12,850(税込)
当日出荷
41117938ホック止メ(Aタイプ)0-617-12
11,800
11,280
12,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
41117947マジック止メ(Bタイプ)0-617-13
8,400
8,316
9,148(税込)
翌々日出荷
41117956ホック止メ(Bタイプ)0-617-14
8,400
8,316
9,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41117922
2020-10-14
用途: 首の牽引
農・林・水産業

セットがしやすく、牽引しやすい。
バンドが硬く、皮膚にあたるのは痛いような、痒いような感じになるので、顔にタオルを被せて、使用している。
バンドに、厚手のカバーがあればいいかも。

1が参考にしています
対象商品 : 41117947
2019-12-10
用途: 医療機器
医療・福祉・介護関連業

使い始めはやや硬い感じでしたが、問題なく使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする