容積式吸気訓練器(コーチ2)

容積式吸気訓練器(コーチ2) - スミスメディカル
(1件のレビュー)

術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。

サイズ171×68×211mm質量(g)約186医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
※全長は、ピストン部分を含まない数値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41118078コーチ2 4000500~4000mL0-6139-11
4,170
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
41118087コーチ2 2500250~2500mL0-6139-12
4,170
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41118078コーチ2 400054540807KM-802コーチ2 4000 ナビス 洗える呼吸訓練器 トライジム KM-802シリーズ ナビス(アズワン) 54540807ナビス 洗える呼吸訓練器 トライジム KM-802シリーズナビス(アズワン)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41118087コーチ2 250054540807KM-802コーチ2 2500 ナビス 洗える呼吸訓練器 トライジム KM-802シリーズ ナビス(アズワン) 54540807ナビス 洗える呼吸訓練器 トライジム KM-802シリーズナビス(アズワン)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41118078
2022-01-19
用途: 呼吸トレーニング

病院で使うものなので、品質は最高。
ただ、これを続けるには強い意志か、緊急なニーズが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

呼吸器・アレルギー科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする