アズワン
ピークフローメーター
仕様
ATS基準適合
付属品
カラーゾーンテープ×1枚(4本入)
材質
PC(ポリカーボネート)
測定範囲
60~800(L/min)
サイズ
(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm
質量(g)
35
アズワン品番
8-6250-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10072000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41118202
トルーゾーン
¥
3,300
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください