テレフレックス
トリフロー II(HUDSON RCI(R) 肺機能練習器) 1200mL
仕様
最大吸気量(mL)1200、ラテックスフリー
材質
チャンバー/スチレン、チューブ/EVA(エチレン酢酸ビニル樹脂)、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、ボール/PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)
長さ(mm)
(マウスピース)65
寸法(mm)
137×70×140
アズワン品番
0-9573-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00062RSP003
チューブ長さ(mm)
278mm
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41118342
8884717301
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください