曜日別特売

電子ピークフローメーター(アスマ・ワン)

電子ピークフローメーター(アスマ・ワン) - 宝通商電子ピークフローメーター(アスマ・ワン) - 宝通商
(1件のレビュー)

電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。
大きく読み取り易いデジタル表示です。
PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。
付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。
マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。

仕様測定品質評価機能付き測定範囲PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99Lサイズ113×63×48mm質量(g)55電源単4電池×2本(テスト付属)測定精度PEF/±5%、FEV1/±3%メモリー600回分表示項目PEF、FEV1医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4111840340000樹脂製マウスピース×1個8-9589-01医療機器届出番号:13B2X10051000102
24,500
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
4111841240400樹脂製マウスピース×1個、マウスピース20246(ディスポタイプ)×4個、USBケーブル×1本、専用ソフト(推奨OS8-9589-02医療機器届出番号:13B2X10051000103
55,800
54,980
60,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41118412
2020-05-23
用途: 血中酸素濃度計
その他業種

入院時呼吸器内科専門医(主治医)の勧めで購入を決めたが、医療機器にも拘わらず注文から発送までの時間が長すぎるのではないでしょうか?特に息苦しい場合、この血中酸素濃度計の示す値次第では救急車を呼んで、直ちに入院と言うこともありますので、特に医療機器については特段の配慮をお願いするものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする