宝通商
吸入練習器(AIM) 本体
仕様
本体
付属品
マウスピース接続用チューブ×1本
電源
単4電池×4本(テスト用付属)
本体寸法
165×133×39.6mm
主成分
代替フロンHFA134a(HFAプラセボキャニスター)
表示項目
吸気スピード・吸入持続時間・ブレスホールド時間・測定手技の評価
アズワン品番
7-1116-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41118428
45710
¥
185,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください