固定テープ(クリアホールド)

固定テープ(クリアホールド) - skinix固定テープ(クリアホールド) - skinix固定テープ(クリアホールド) - skinix固定テープ(クリアホールド) - skinix固定テープ(クリアホールド) - skinix固定テープ(クリアホールド) - skinix

透明テープですので、貼ったままで皮膚やチューブ位置・マーキングが確認できます。透明で皮膚観察が容易のため都度の貼り替えが不要となり、剥離刺激による皮膚トラブルのリスクを軽減し、時間の短縮にもつながります。正しい位置を保持できるため、鼻翼への圧迫を軽減でき、潰瘍形成のリスクを減少させます。

適合(カテーテル)16Fr以下材質基材/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
テープ幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41118543YB-P445844×58頬用448-6230-01
3,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
41118552YB-P606060×60鼻用608-6230-02
3,350
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする