フリッツメディコ
丸ノミ鉗子(リウェル)
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000020
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41120083
P267-2226
8-9460-01
¥
27,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41120092
P267-3226
8-9460-02
¥
27,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください