YDM
ペッサリーカッター AI31S 180mm
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
180
アズワン品番
8-1789-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000635M004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41120433
AI31S
¥
70,000
¥
66,500
¥
73,150
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください