曜日別特売

ソフトケアブラ(温存・全摘用)

ソフトケアブラ(温存・全摘用) - ブライトアイズソフトケアブラ(温存・全摘用) - ブライトアイズソフトケアブラ(温存・全摘用) - ブライトアイズソフトケアブラ(温存・全摘用) - ブライトアイズソフトケアブラ(温存・全摘用) - ブライトアイズ

切除した大きさに合わせてジェルパッドを組み合わせ、パッドカバーに入れて使用します。
手術直後から使え、フロントホックなので検診時も便利です。
ゆったりアンダーで、胸を締めつけないシャツのような着心地です。
脇はセンチネルリンパ節生検の傷に触らない工夫をしています。

仕様ジェルパッド収納数/1枚(Sサイズ)・2枚(Mサイズ)材質ベア天竺(綿95%・ポリウレタン5%)内容量1個
注意
※サイズは実寸でお選びください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
アンダーバスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41120555ピンクM/本体(温存・全摘用)8-9584-0170~77
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
41120564ピンクL/本体(温存・全摘用)8-9584-0278~86
4,200
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
41120573ピンクLL/本体(温存・全摘用)8-9584-0387~100
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
41120625ライトベージュM/本体(温存・全摘用)8-9585-0170~77
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
41120634ライトベージュL/本体(温存・全摘用)8-9585-0278~86
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
41120643ライトベージュLL/本体(温存・全摘用)8-9585-0387~100
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
41120652グレーM/本体(温存・全摘用)8-9586-0170~77
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
41120668グレーL/本体(温存・全摘用)8-9586-0278~86
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
41120677グレーLL/本体(温存・全摘用)8-9586-0387~100
4,200
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする