曜日別特売

ソフトケアブラ(温存用) ジェルパッド

ソフトケアブラ(温存用) ジェルパッド - ブライトアイズ

切除した大きさに合わせてジェルパッドを組み合わせ、パッドカバー(別売)に入れて使用します。

仕様ジェルパッド収納数/1枚(Sサイズ)・2枚(Mサイズ)材質ベア天竺(綿95%・ポリウレタン5%)内容量1個
注意
※サイズは実寸でお選びください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
アンダーバスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41120607ジェルパッド(温存用)8-9584-1330g
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
41120616ジェルパッド(温存用)8-9584-1450g
900
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする