医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入)

医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入) - 岡本[靴下]医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入) - 岡本[靴下]医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入) - 岡本[靴下]医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入) - 岡本[靴下]医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入) - 岡本[靴下]医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入) - 岡本[靴下]医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入) - 岡本[靴下]医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入) - 岡本[靴下]
(2件のレビュー)

★UVカット使用★[一般医療機器]★日本人の体型に合わせてピッタリフィット。上肢(腕)の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性スリーブです。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を持っています。★医療機器届出番号:29B3X10002000003

仕様特定保険医療材料請求分類/B001-7 リンパ浮腫指導管理料材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・ナイロン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10002000003圧迫圧(hPa)(手首部)20~27医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(2本)
全12種類を絞り込む
サイズ
長さ(cm)
手首周り(cm)
上腕周り(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
アズワン品番
手首周り(cm)
上腕周り(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41120738グレー SS398-6587-0214~1922~39
2,5002,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
41120747グレー MM408-6587-0316~2127.5~44.5
2,5002,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
41120774黒 SS398-6588-0214~1922~39
2,5002,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り1点です
41120783黒 MM408-6588-0316~2127.5~44.5
2,5002,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
41120792黒 LL418-6588-0418~2333~50
2,5002,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
41120686白 SSSS388-6586-0112~1716.5~33.5
2,500
取扱い終了
返品不可
41120695白 SS398-6586-0214~1922~39
2,500
取扱い終了
返品不可
41120704白 MM408-6586-0316~2127.5~44.5
2,500
取扱い終了
返品不可
41120713白 LL418-6586-0418~2333~50
2,500
取扱い終了
返品不可
41120722グレー SSSS388-6587-0112~1716.5~33.5
2,500
取扱い終了
返品不可
41120756グレー LL418-6587-0418~2333~50
2,500
取扱い終了
返品不可
41120765黒 SSSS388-6588-0112~1716.5~33.5
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41120792
2021-11-15
用途: 作業全般
株式会社ブッシュサービス業

スクラブを着る際に着けています。
長袖シャツは暑いので、袖だけのこの商品は有難いです。

対象商品 : 41120792
2020-07-23
用途: リンパ浮腫治療時
その他業種

気に入って毎日欠かせない。今回は洗濯用に注文した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする