アズワン
クスコ式膣鏡 L ステンレス
サイズ
L
材質
ステンレス(SUS304)
全長×幅W(mm)
(挿入部)94×約27
アズワン品番
0-4210-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41120835
L
¥
5,910
¥
5,851
¥
6,436
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください