アズワン
衛生シカン
品番:Cタイプは患者ごとに先端のパイプ部を交換できます。
材質
PE(ポリエチレン)・シリコンゴム
先端穴径(mm)
Φ8.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X1000377CK02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41120896
Aタイプ
175
0-5472-01
¥
7,600
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌々日出荷
41120905
Bタイプ
175
0-5472-02
¥
8,700
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41120914
Cタイプ
175
0-5472-03
¥
8,600
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41120923
先端パイプ
64
0-5472-04
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください