曜日別特売

クスコ膣鏡

クスコ膣鏡 - ナビス(アズワン)クスコ膣鏡 - ナビス(アズワン)
材質ステンレス(SUS304)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201506医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41121054SSSSSS
8,810
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
41121063SSSLSSSL
8,810
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41121072SSSS
8,810
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41121088SSLSSL
8,810
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
41121097SmallSmall
8,810
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
41121106MediumMedium
8,810
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41121115LargeLarge
8,810
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする