ミニMe2 小児用ネーザルマスク 呼気ポート付
2~12歳の小児用マスクです。。人間工学に基づいたクッションは小さな顔への圧力を抑制し、やさしく軽くフィットします。クリアのエルボ(呼気ポート付)はバイレベル人工呼吸器、ブルーのエルボ(呼気ポートなし)は呼気レベルを備えた一般的な人工呼吸器に適しています。
仕様ラテックスフリー
付属品ヘッドギア・専用チューブ
材質マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)・シリコンジェル・ポリウレタンフィルム・ステンレス・PC(ポリカーボネート)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00181000043
チューブ長さ(mm)約160mm
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1箱(10個)