新鋭工業
フレンドリーフロー(ボンベ用ダイヤル式酸素流量計) 加湿瓶
(1件のレビュー)
材質
加湿瓶/PC(ポリカーボネート)
圧力
2~19.6MPa
流量(L/min)
(酸素)0・0.5・1・2・3・4・5・6・8・10・12・15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00012000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
アズワン品番
オートクレーブの可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41121377
DXB
加湿瓶(ブルー)
370mL
8-9854-11
可
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
41121386
DXP
加湿瓶(ピンク)
370mL
8-9854-12
可
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41121395
加湿瓶小
加湿瓶小
160mL
8-9854-13
フィルター部・導圧管部のみ可
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください