新和精工
LED式視力検査器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。
仕様
組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環
付属品
接続コード(7m)×1本、保護袋×1枚
質量(kg)
本体/5.5、スタンド/7、コントロールボックス/1.3
サイズ
本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm
電源
AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスター
Φ40mmゴム製(ストッパー無し)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41121806
SK-90A-3
3m用
斜め入り8方向
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41121815
SK-90A-5
5m用
斜め入り8方向
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41121824
SK-90A-3N
3m用
上下左右4方向
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41121833
SK-90A-5N
5m用
上下左右4方向
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41121842
SK-90A-5P
5m用
幼児用
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000