LED式視力検査器(ワイヤレス)

LED式視力検査器(ワイヤレス) - 新和精工LED式視力検査器(ワイヤレス) - 新和精工

投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。

仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環付属品ACアダプター(充電器)×1個、保護袋×1枚質量(kg)本体/7.5、スタンド/7、コントロールボックス/0.4サイズ本体/350×70×840mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm電源AC100V 50/60Hz(電源コード長キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41121858RC-90A-33m用斜め入り8方向
268,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41121867RC-90A-55m用斜め入り8方向
268,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41121876RC-90A-3N3m用上下左右4方向
268,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41121885RC-90A-5N5m用上下左右4方向
268,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする