新和精工
電子式視力検査器(ワイヤレス)
投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
仕様
組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環
付属品
ACアダプター(充電器)×1個、スペアー球×5個、保護袋×1枚
質量(kg)
本体/6、スタンド/7、コントロールボックス/0.4
サイズ
本体/350×70×840mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm
電源
AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスター
Φ40mmゴム製(ストッパー無し)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41121946
RC-80A-3
3m用
斜め入り8方向
¥
218,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41121955
RC-80A-5
5m用
斜め入り8方向
¥
218,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41121964
RC-80A-3N
3m用
上下左右4方向
¥
218,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41121973
RC-80A-5N
5m用
上下左右4方向
¥
218,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000