曜日別特売

LED式視力検査器(ワイヤレス 色覚検査付) 脚立式 RC-1500Aシリーズ

LED式視力検査器(ワイヤレス 色覚検査付) 脚立式 RC-1500Aシリーズ - 新和精工LED式視力検査器(ワイヤレス 色覚検査付) 脚立式 RC-1500Aシリーズ - 新和精工

投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。

仕様組み立て式(要工具)、色覚検査(R&G)付き、視力表/国際標準ランドル氏環付属品ACアダプター(充電器)×1個、保護袋×1枚質量(kg)本体/8.5、スタンド/7、コントロールボックス/0.4gサイズ本体/350×70×790mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm電源AC100V 50/60Hz(電源コード長キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41122034RC-1500A-55m用斜め入り8方向
330,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41122052RC-1500A-5N5m用上下左右4方向
330,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41122025RC-1500A-33m用斜め入り8方向
330,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
41122043RC-1500A-3N3m用上下左右4方向
330,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41122025RC-1500A-355046208-RC-1500A-3 LED式視力検査器(スタンド式) 新和精工 55046208LED式視力検査器(スタンド式)新和精工1台
329,800
税込362,780
注文コードが変更になりました。
41122043RC-1500A-3N55045386-RC-1500A-3N LED式視力検査器(スタンド式) 新和精工 55045386LED式視力検査器(スタンド式)新和精工1台
329,800
税込362,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする